MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃・3刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00839895
品番
EPP3210-CS
参考基準価格(税別)
¥158,170
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
38
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
材質
超硬