CHP-34-12-12 ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-12-12 三木プーリ 00840205

CHP-34-12-12 ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-12-12 三木プーリ 00840205
CHP-34-12-12 ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-12-12 三木プーリ 00840205

ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-12-12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00840205品番CHP-34-12-12
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。

寸法L(mm)40寸法L1(mm)12最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)5寸法D(mm)34常用トルク(N・m)1.5MM5軸穴径d1×d2(Φmm)12×12最高回転速度(min-1)5500許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする