ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AMES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840385
品番
AMES-20090
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子