EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2AHEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840525
品番
AHEL2+14
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
50
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート