EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2AHES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840665
品番
AHES2+18
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
60
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート