DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 受動部品
DELTRONの 受動部品その他関連用品
Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00841000
品番
RID1042H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●結線方法: Tab●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: パネルマウント●幅: 24mm●深さ: 51.7mm●高さ: 50mm●Roxburgh RIDシリーズ. Roxburgh RIDシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応