NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.5
注文コード
00841383
品番
2DLCM3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00841383
2DLCM3.5
06779543
2DLCM 3.5
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました