HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00841481
品番
R30-3001502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ: 15mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
RoHS指令(10物質対応)
対応