HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00841578
品番
R30-1011102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応