EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00842765
品番
GES2+15
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
K03
刃数
2