Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00842811
品番
1330-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●タイプ: バナナプラグ●絶縁材: ABS