HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(21個)
注文コード
00843547
品番
M80-8400445
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 4●行数: 1●ピッチ: 2mm●タイプ: Datamate●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 120 V●コンタクト材質: ベリリウム銅●すべてのL- Tek SILオスヘッダとかん合可能です。. SILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek SIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-840xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-840xx45は、金めっきクリップとシェル付き
RoHS指令(10物質対応)
対応