CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 受動部品
CAMDENBOSSの 受動部品その他関連用品
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-GRN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00843678
品番
IND513113-LED-GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧: 5V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513
RoHS指令(10物質対応)
対応