DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 受動部品
DELTRONの 受動部品その他関連用品
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00844089
品番
610-0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: Lockable●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ポール形式: 6P●動作温度 Max: +70℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
RoHS指令(10物質対応)
対応