DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
6.3
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
00847263
品番
AL-SEEL2014-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
6.3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬合金