ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00847975 品番RE 464885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルでポップなカラー「レッド&ブルー」が登場! コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート
バッグは取り外して単品としても使用可能
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
子どもとのお出かけやファミリーでのピクニックにも大活躍
フレームはコンパクトに折りたたみ可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途お買い物やレジャーに。 レップ REP ココロ COCORO ショッピングカート キャリーカート ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 質量(kg)1.77 レッド 容量(L)22 耐荷重(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:30×18.5×40.5 高さ(cm)カート:86
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00847975 RE 464885 07504826 559857 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 1台 3,998 税込4,398 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする