ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00847991 品番BL 464892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルでポップなカラー「レッド&ブルー」が登場! コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート
バッグは取り外して単品としても使用可能
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
子どもとのお出かけやファミリーでのピクニックにも大活躍
フレームはコンパクトに折りたたみ可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途お買い物やレジャーに。 レップ REP ココロ COCORO ショッピングカート キャリーカート ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 質量(kg)1.77 ブルー 容量(L)22 耐荷重(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:30×18.5×40.5 高さ(cm)カート:86
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする