こたつテーブル 布団セット 正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00848088 品番 SEU-752(B)+KKF-1818BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セット。本体の色とふとんをお選びいただけます。
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル
天板はリバーシブル仕様。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
こたつ布団
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。

用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル 材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、布団:ポリエステル100% 質量(kg)12 ブラック / ギャベ柄(ベージュ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 型番ヒーター:MS-303H 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×75×39 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする