ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 COMIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850352
品番
COMIC-S1-11.5
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全長(mm)
120
刃数
2
刃径(Φmm)
11.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
材質
超硬