HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00850486
品番
1590Z162BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z
RoHS指令(10物質対応)
対応