HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:115 ミリ, 奥行き:200 mm 1590ZGRP233
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00850617
品番
1590ZGRP233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 200 mm●高さ: 115 ミリ●幅: 250 mm●外形寸法: 200×250×115mm●範囲: 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)
対応