ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 COMIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850648
品番
COMIC-S2-3-5-7
参考基準価格(税別)
¥51,340
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃数
2
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
6
材質
超硬