MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 COMS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850885
品番
COMS20020-3
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬