MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 COMS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00851007
品番
COMS20200-3
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬