HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond アルミケース 79 x 180 x 262mm アルミニウム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00851238
品番
1402F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 79 mm●幅: 180 mm●高さ: 262 mm●外形寸法: 79 x 180 x 262mm
RoHS指令(10物質対応)
対応