honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
00851701
品番
SS411A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
仕様
●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: バイポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応