ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 受動部品その他関連用品
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
注文コード
00851886
品番
RB162LAM-60TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応