商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様●インダクタンス: 1.3 mH●シリーズ: SSR10HS●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.06Ω●電流 Max: 3 A●寸法: 22×18×13.5mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃注文コード00852096品番SSR10HS-30013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)