honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell, 圧力センサ, 相対
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ: 相対●最大圧力の読み: 250psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65
注文コード
00852559
品番
MLH250PGB06A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ: 相対●最大圧力の読み: 250psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65