honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell, 圧力センサ, 相対
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ: 相対●最大圧力の読み: 100psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65
注文コード
00852577
品番
MLH100PGB01A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ: 相対●最大圧力の読み: 100psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65