honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell, 圧力センサ, 絶対 MLHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00853155
品番
MLH02KPSB06A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●圧力の読取りタイプ: 絶対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 2000psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●プロセス接続: NPT 1/8●シリーズ: MLH●電源電圧: 24 V●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃