honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell 熱電対センサ, , PT1000タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-U-0-12-00
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00853180
品番
HEL-705-U-0-12-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●センサータイプ: PT1000●プローブの長さ: 4.75mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -75℃●検出温度 Max: +540℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●プロセス接続: プローブ●配線数: 2●許容差: ±0.2 %●応答時間: 0.15 s●HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力