honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00853207
品番
AML32FBC4AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: DPST-NO●定格電圧: 125/250V ac●LEDの色: 赤●シリーズ: AML32●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●メーカー型番: AML32FBC4AD
RoHS指令(10物質対応)
対応