Honeywell, 圧力センサ, 相対

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ: 相対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±0.2 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素、水●アナログ出力: 0→ 35 mV●応答時間: 1 ms●電源電圧: 2.5→ 12 V DC●動作温度 Max: +85℃●ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ. 入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。 注文コード00853916 品番24PCAFA2G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ: 相対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±0.2 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素、水●アナログ出力: 0→ 35 mV●応答時間: 1 ms●電源電圧: 2.5→ 12 V DC●動作温度 Max: +85℃●ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ. 入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする