honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell, 圧力センサ, 差動 26PCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00853968
品番
26PCBFA6D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 5psi●許容差: +/-0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 50 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5→ 16 V DC●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応