DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00854166
品番
DV-SED-2050-LS-R1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
首下長(mm)
25
材質
超微粒子
コーナーR(mm)
1.5