HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, M50-330シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
00854169
品番
M50-3301342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 26●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: アングル●定格電流: 1A●シリーズ: M50-330●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT