Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 11 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 2.27 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●スイッチハウジング: V7ハウジング●コンタクト材質: 銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質: 熱可塑性物●機械的寿命: 10000000Cycles●リリース力: 0.56N●動作温度範囲: -40 → +85℃●CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10000000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能 注文コード00854327 品番V7-7B17D8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 11 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 2.27 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●スイッチハウジング: V7ハウジング●コンタクト材質: 銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質: 熱可塑性物●機械的寿命: 10000000Cycles●リリース力: 0.56N●動作温度範囲: -40 → +85℃●CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10000000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする