INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(168個)
注文コード
00854406
品番
CYUSB3014-BZXC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 5Gbit/s●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.2 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: BGA●ピン数: 121●寸法: 10×10×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 10mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応