DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00854473
品番
DV-SED-2140-LS-R2.0
参考基準価格(税別)
¥80,170
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
21
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
14
刃数
2
首下長(mm)
76
材質
超微粒子
コーナーR(mm)
2