DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00854577
品番
DV-SED-2160-LS-R3.0
参考基準価格(税別)
¥100,670
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
首下長(mm)
80
材質
超微粒子
コーナーR(mm)
3