DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
40
注文コード
00855943
品番
DZ-VSE-025-60°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.5
先端径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子
刃長(mm)
5
刃数
2
全長(mm)
40
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
60