DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
60
注文コード
00856022
品番
DZ-VSE-050-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
先端径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子
刃長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
60
片角(°)
60
両角(°)
120
角度小数
120