DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
全長(mm)
100
注文コード
00856144
品番
DZ-VSE-120-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
先端径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子
刃長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
100
片角(°)
60
両角(°)
120
角度小数
120