DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
160
注文コード
00856406
品番
DZ-VSE-LS-100-90°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
先端径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子
刃長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
160
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90