LASCAR
LASCARの 電子部品(オンボード)
LASCARの 受動部品
LASCARの 受動部品その他関連用品
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00860706
品番
DPM 160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 27mm●幅: 57mm●奥行き: 8.2mm●電源電圧: 6 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応