MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC18F14K50-I/SO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00861571
品番
PIC18F14K50-I/SO
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 1 x デバイス●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F1xK50 8ビットマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応