MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 EPIR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00862706
品番
EPIR0704-15-C
参考基準価格(税別)
¥18,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
4
刃径(Φmm)
0.7
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
材質
超硬
勾配角
130′
小端径(Φmm)
0.7
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′