MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 HESL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
19
注文コード
00864115
品番
HESL2190
参考基準価格(税別)
¥163,840
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
超硬