MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 HESM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
注文コード
00864194
品番
HESM2110
参考基準価格(税別)
¥31,170
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
33
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬